エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc1・1/2" ユニオン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721309
品番
EA469AG-315A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
40
最高使用圧力(MPa)
・1.3、(使用温度範囲:-20〜180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20〜220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
60
対辺(mm)
78
最高許容圧力(MPa)
・1.3、(使用温度範囲:-20〜180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20〜220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番
64-7854-43
ねじ径Rc
1”・1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材