TELIC
TELICの サンダル
TELICの カジュアルサンダル
TELICの ファッションサンダル
W-CLOUD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64721310
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
色
Black
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5〜27
靴タイプ
サンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置