エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721336
品番
EA469AH-301A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
28
対辺(mm)
11
アズワン品番
64-7854-46
ねじ径R
1/8”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材