R 1/4" ニップル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721345 品番EA469AH-302A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590
呼び径(A)8 材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)34 対辺(mm)14 アズワン品番64-7854-47 ねじ径R1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする