エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R 3/8" ニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721354
品番
EA469AH-303A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
36
対辺(mm)
19
アズワン品番
64-7854-48
ねじ径R
3/8”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材