R 3/4" ニップル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721379 品番EA469AH-306A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
呼び径(A)20 材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)47 対辺(mm)28 アズワン品番64-7852-79 ねじ径R3/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする