エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R 1 " ニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721388
品番
EA469AH-310A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
52
対辺(mm)
36
アズワン品番
64-7852-80
ねじ径R
1”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材