エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R 1・1/4" ニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721397
品番
EA469AH-315A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
56
対辺(mm)
45
アズワン品番
64-7852-81
ねじ径R
1・1/4”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材