エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
R 2・1/2" プラグ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721519
品番
EA469AL-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
材質
SUS304(SCS13)
寸法(mm)
B:41、H1:48
アズワン品番
64-7854-60
ねじ径R
2・1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材