エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
R 1/2" プラグ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721555
品番
EA469AL-304A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
SUS316(SCS14)
全長(mm)
25
対辺(mm)
14
アズワン品番
64-7854-64
ねじ径R
1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材