エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
R 1 " プラグ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721573
品番
EA469AL-310A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
SUS316(SCS14)
全長(mm)
31
対辺(mm)
19
アズワン品番
64-7854-66
ねじ径R
1”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材