R 2 " プラグ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721607 品番EA469AL-320A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,497
販売価格(税別)
2,270
呼び径(A)50 材質SUS316(SCS14) 全長(mm)41 対辺(mm)32 アズワン品番64-7854-69 ねじ径R2”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする