R 2・1/2" プラグ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721616 品番EA469AL-325A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
呼び径(A)65 材質SUS316(SCS14) 全長(mm)48 対辺(mm)38 アズワン品番64-7854-70 ねじ径R2・1/2”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする