抗菌シール容器3Pセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180 注文コード64721739 品番SRS3SAG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!

仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体 材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37 容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180 質量(g)(総質量)約150 種類プリンセス24 耐熱温度(℃)フタ:-20〜60、本体:-20〜140
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする