抗菌ケース付おしぼり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(おしぼり除く) 注文コード64721809 品番OA5AG
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセット。
開けやすいように持ち手が付いたクリアな透明素材のケースです。
濡れたおしぼりを凍らせてお弁当と一緒に持つと保冷剤代わりになっておすすめです♪
名前シール付き。

仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(おしぼり除く) 寸法(mm)ケース:約横58×縦44×高さ125、おしぼり:約320×280 質量(g)(総質量)約65 種類アナと雪の女王24 耐熱温度(℃)ケース:100 素材ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100%
注意
※ケースは自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用は絶対にしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする