HOOH
HOOHの 飲食・食品工業用ウェア
HOOHの 飲食業向け
HOOHの 鯉口シャツ
鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64721906
品番
261
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
67