HONO
HONOの ワーキングウェア
HONOの トップス
HONOの オールシーズン トップス
難燃溶接服
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64721958
品番
420
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿100
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
107
機能
難燃
身幅(cm)
65