HONO
HONOの バッグ・キャップ
HONOの キャップ
HONOの 溶接帽
難燃溶接帽子(ツバ有)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64721967
品番
421
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿100
機能
難燃
頭囲(cm)
59