R 3/8" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64722009 品番EA469AW-3AA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
呼び径(A)10×6 材質SUS304(SCS13) 全長(mm)34 対辺(mm)19 アズワン品番64-7855-10 ねじサイズ3/8"×1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする