エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R 1/2" x R 3/8" 異径ニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722018
品番
EA469AW-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
39
対辺(mm)
23
アズワン品番
64-7855-11
ねじサイズ
1/2"×3/8"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材