HONO
HONOの バッグ・キャップ
HONOの キャップ
HONOの 溶接帽
難燃丈長溶接帽子(ツバ無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64722028
品番
426
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿100
機能
難燃
頭囲(cm)
59