エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R 1・1/2"xR 1・1/4" 異径ニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722097
品番
EA469AW-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×32
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
59
対辺(mm)
51
アズワン品番
64-7855-19
ねじサイズ
1・1/2"×1・1/4"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材