EA469AZ-63 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコ 64722185 EA469AZ-63 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコ 64722185 EA469AZ-63 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコ 64722185

Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64722185 品番EA469AZ-63
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,841
販売価格(税別)
5,310
材質SUS304(SCS13) 全長(mm)160 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-28 分岐数3連 ねじ径Rc3/4”×1/2”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする