エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722228
品番
EA469AZ-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
360
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-32
分岐数
7連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”