エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
R3/4"xG3/4" ニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722325
品番
EA469AZ-106
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
34
対辺(mm)
27
アズワン品番
64-7855-42
ねじサイズ
R3/4"×G3/4"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材