エスコ
R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64722429
品番
EA470AB-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,657
販売価格(税別)
¥
7,870
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法(mm)
L:80、H:42、D:80
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)
C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771
アズワン品番
64-7855-56
ねじサイズ
R3/4"×Rc3/4"
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材