曜日別特売
EA470AG-106 Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) エスコ 64722569

 

EA470AG-106 Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) エスコ 64722569
EA470AG-106 Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) エスコ 64722569
EA470AG-106 Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) エスコ 64722569

Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64722569品番EA470AG-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,482
販売価格(税別)
8,620
呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法(mm)L:73 H:63 D:130材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-70ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする