エスコ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64722736
品番
EA470AZ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番
64-7855-94
ねじ径Rc
3/8”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材