曜日別特売
EA470AZ-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722779

EA470AZ-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722779
EA470AZ-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコ 64722779

Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64722779品番EA470AZ-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
7,190
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-98ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする