鳳皇
鳳皇の ワーキングウェア
鳳皇の トップス
鳳皇の オールシーズン トップス
立衿シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64722990
品番
3501
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
78
袖丈
長袖