鳳皇
鳳皇の ワーキングウェア
鳳皇の ボトムス
鳳皇の オールシーズン ボトムス
江戸前超ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64723157
品番
3508
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
種別
ニッカポッカ
色
グレー
サイズ
120
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
93
腰廻り(cm)
120