EA470BD-10 Rc  1" ボールバルブ(真鍮) エスコ 64723165

EA470BD-10 Rc  1" ボールバルブ(真鍮) エスコ 64723165
EA470BD-10 Rc  1" ボールバルブ(真鍮) エスコ 64723165

Rc 1" ボールバルブ(真鍮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64723165品番EA470BD-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,235
販売価格(税別)
3,850
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-38ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする