江戸前超ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64723324 品番 3508
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
種別ニッカポッカ グレー サイズ79 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)93 腰廻り(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする