曜日別特売
EA470BK-6 Rc  3/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 64723384

EA470BK-6 Rc  3/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 64723384
EA470BK-6 Rc  3/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 64723384

Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64723384品番EA470BK-6
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥3,6602,798
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-83材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする