エスコ
Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64723427
品番
EA470BL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番
64-7856-87
ねじ径Rc
1”
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材