HONO
HONOの ワーキングウェア
HONOの トップス
HONOの オールシーズン トップス
難燃シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64723665
品番
4407
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
カーキ
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
82
機能
難燃
袖丈
長袖
注意
※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403、4407,4404)を上下同時に着用してください。