曜日別特売
EA470BV-12 Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコ 64723847

Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64723847品番EA470BV-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,580
販売価格(税別)
27,800
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-36ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする