エスコ
Rc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64723874
品番
EA470BV-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
材質(本体)
青銅
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7857-39
ねじサイズ
Rc1/4"
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材