ストレッチズボン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64723884 品番 5540
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
種別ズボン ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル88,ポリウレタン12 股下(cm)70 機能ストレッチ 腰廻り(cm)80〜90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
祭り行事
I.T.C. 様 (サービス業)

ポケットの位置がお腹の前が不満、ジップ付きは良いが普通の位置が良い
ゴムだけでなく紐もほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする