村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の インナーコンプレッション 長袖
快適ウェア ペルチェコンプレッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64724119
品番
P115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100
着丈(cm)
63
裾廻り(cm)
67
適合範囲(cm)
85-95
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。