村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の インナーコンプレッション 長袖
快適ウェア ペルチェコンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
64724128
品番
P115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
72
適合範囲(cm)
95-105
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。