村上被服
快適ウェア ペルチェベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64724164
品番
P119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
54
裾廻り(cm)
76-84
適合範囲(cm)
85-93
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。