エスコ
Rc 1" ゲートバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64724538
品番
EA470DF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,347
販売価格(税別)
¥
5,770
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88
アズワン品番
64-7858-06
ねじ径Rc
1”
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材