EA470DG-6 Rc 3/4"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ 64724556

 

EA470DG-6 Rc 3/4"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ 64724556
EA470DG-6 Rc 3/4"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ 64724556
EA470DG-6 Rc 3/4"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ 64724556

Rc 3/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64724556品番EA470DG-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,767
販売価格(税別)
7,970
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:64m H:145 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-08材質(コア)変性PPEねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする