村上被服
快適ウェア サイドファン半袖ジャケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
6L
4L
8L
6L
S
M
L
LL
3L
色
ミリタリー
ネイビー
チャコール
ミリタリー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64724697
品番
V7717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
サイドファン仕様
セット内容
服のみ
色
ミリタリー
サイズ
6L
胸囲(cm)
156
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
109
色番
95
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。
※服のみです。ファン・バッテリーセットは別売りです。