眼神 ヘッドライトリフレッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64725099 品番3135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

愛車に鋭い眼光が蘇る、2液仕上げタイプのヘッドライト専用クリーナー&コート。
研磨×溶解のダブルアクションで黄ばみ白ボケを除去し、ガラス系硬質レイヤーと撥水防汚レイヤーで構成された被膜がヘッドライトを保護し、約6ヶ月間(※)、ヘッドライトの撥水、防汚効果が持続します。
※メーカーテストによる

用途自動車ヘッドライトカバーの下地処理 成分眼神のクリーナー:界面活性剤/石油系溶剤、眼神のコート:ケイ素化合物/アルコール類 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 特性撥水、防汚 危険物の性状水溶性
注意
※【眼神のクリーナー】
※用途以外に使用しない。
※ひび割れた透明樹脂、つや消し仕上げ、しぼ仕上げの箇所には使用しない。
※劣化していないヘッドライトや着色仕上げ、 フィルムなど特殊な加工がされているヘッドライトには使用しない。
※キズの原因となるので風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しない。
※研磨剤なので磨き過ぎに注意する。
※使用後は石けんでよく手を洗う。
※【眼神のコート】
※用途以外に使用しない。
※液剤は空気中の湿気と反応して硬化するので、使用後はすぐにキャップを閉め、早めに使い切る。
※炎天下や雨天時、湿度が高い時、気温が10℃以下の場合は使用しない。
※使用後は石けんでよく手を洗う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする