エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 塩ビ管
#65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64725116
品番
EA471EP-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
4.5
呼び径
65(塩ビ管)
最高使用圧力(MPa)
0.75
外径(Φmm)
76
アズワン品番
64-7858-67
入数
1本
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類