A00245 アンパンマン抗菌スライド3点セット LEC(レック) 64725284

A00245 アンパンマン抗菌スライド3点セット LEC(レック) 64725284
A00245 アンパンマン抗菌スライド3点セット LEC(レック) 64725284
A00245 アンパンマン抗菌スライド3点セット LEC(レック) 64725284
A00245 アンパンマン抗菌スライド3点セット LEC(レック) 64725284
A00245 アンパンマン抗菌スライド3点セット LEC(レック) 64725284
A00245 アンパンマン抗菌スライド3点セット LEC(レック) 64725284

アンパンマン抗菌スライド3点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード64725284品番A00245
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

毎日のお弁当も、遠足などの特別な日にも、子供たちが大好きなアンパンマンと一緒におでかけ♪
ワクワクするデザインです。お子様が取り出しやすい、スライド式。すくいやすいスプーン・刺しやすいフォーク・持ちやすい長さの竹箸(15cm)の3点セットです。
ケース裏にお名前を書けるスペースがあります。抗菌機能付き(ケース本体、スプーン・フォークの柄のみ)。色はイエローとレッドがあります。

用途
お子様のお弁当に
セット内容スプーン・フォーク・はし材質ケースフタ:AS樹脂、ケース本体:ポリプロピレン、スプーン・フォークの柄:ABS樹脂、スプーン・フォークの金属部:ステンレス鋼板、はし:天然材(竹)イエロー本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)20×180×85
注意
※使用上の注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※はしやフォークは先が細くなっていますので、お子さまのご使用には充分ご注意ください。
※製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合はすぐに使用を中止してください。
※保管及び取扱い上の注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。
※耐熱・耐冷温度の範囲内でご使用ください。
※落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。
※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※家庭用および業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※煮沸消毒・電子レンジ消毒および薬液消毒は行わないでください。
※研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※洗剤液につけ置きしないでください。
※長時間水につけたり、直射日光にさらしたりしないでください。
※名前の記入には油性ペンをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする