アンパンマン抗菌スライド3点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64725300 品番 A00246
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

毎日のお弁当も、遠足などの特別な日にも、子供たちが大好きなアンパンマンと一緒におでかけ♪
ワクワクするデザインです。お子様が取り出しやすい、スライド式。すくいやすいスプーン・刺しやすいフォーク・持ちやすい長さの竹箸(15cm)の3点セットです。
ケース裏にお名前を書けるスペースがあります。抗菌機能付き(ケース本体、スプーン・フォークの柄のみ)。色はイエローとレッドがあります。

用途お子様のお弁当に セット内容スプーン・フォーク・はし 材質ケースフタ:AS樹脂、ケース本体:ポリプロピレン、スプーン・フォークの柄:ABS樹脂、スプーン・フォークの金属部:ステンレス鋼板、はし:天然材(竹) レッド 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)20×180×85
注意
※使用上の注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※はしやフォークは先が細くなっていますので、お子さまのご使用には充分ご注意ください。
※製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合はすぐに使用を中止してください。
※保管及び取扱い上の注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。
※耐熱・耐冷温度の範囲内でご使用ください。
※落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。
※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※家庭用および業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※煮沸消毒・電子レンジ消毒および薬液消毒は行わないでください。
※研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※洗剤液につけ置きしないでください。
※長時間水につけたり、直射日光にさらしたりしないでください。
※名前の記入には油性ペンをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする