エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの トイレ用品
エスコの ボールタップ
フラッシュバルブ用ピストンバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64725405
品番
EA472CC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,514
販売価格(税別)
¥
7,740
バスケットに入れる
材質
起動弁パッキン:CR、Uパッキン:H-NBR、ピストン下パッキン:EPDM
全長(mm)
58
直径(Φmm)
32
アズワン品番
64-7858-99